VARIFIX® hurtiglukning Systemfix 41 Til samlingsforbindelser af alle Varifix-montageskinner i 41-serien
VARIFIX-hurtiglukning Systemfix 41
SYSTEMFIX PLATTE 41/22-41/124 M10
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fastgjort med det samme med en 1/4 rotation
Friktionslåst forbindelse med skinnen
Præcis pasform i montageskinnen - justering i skinnen er mulig
Montering med én hånd er mulig
Nemmere montering, især ved arbejde på stiger
Til alle Systemfix 41-modeller
Ophæng muligt med gevindstænger til lange længder
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Anbefalet til direkte fastgørelse af rørbøjler
Længde (L) | 38 mm |
Bredde (B) | 38 mm |
Materialetykkelse (t1) | 3 mm |
Tykkelse (t2) | 8 mm |
Gevindtype x nominel diameter (G) | M10 |
Egnet til montageskinne | 41 x 22 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 90 °C |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Vægt | 61 g |
Forbindelseskomponent, materiale | POM |
Gevindtype (160) | M |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!