VARIFIX® låsbar ledsamler
VARIFIX-ledforbindelse, låsbar
LEDFORBINDER 41 ADJ ST W42MM H171MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til længere beslagsider med stiver
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
Til fastgørelse af rørledninger, luftkanaler eller elektriske kanaler på skrå lofter
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Bredde (B) | 41,5 mm |
Længde (L1) | 128 mm |
Længde 2 (L2) | 171 mm |
Profilbredde (BP) | 42 mm |
Profiltykkelse (tP) | 4 mm |
Profilhøjde (HP) | 41 mm |
Profillængde (LP) | 160 mm |
Huldiameter (RL) | 13 mm |
Hulafstand (LA1) | 35 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 96 mm |
Vægt | 1062 g |
Overflade | Zinkbelagt |
Materiale | Stål |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)