Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-luftkanalsbeslag uden lyddæmpning

VARIFIX-luftkanalsbeslag uden lyddæmpning
BESLAG TIL KANAL M8

Varenr. 08625180

EAN 4038898342458

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX®-luftkanalsbeslag uden lyddæmpning

Varenr. 08625180

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 60 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Fastgørelse på luftkanaler ved hjælp af nitter eller Zebra pias-skruer

  • Nem justering til forskellige luftkanalprofiler takket være opbøjningspunkter


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til gevindstænger (G)

M8

Maks. belastningskraft

1500 N

Overflade

Zinkbelagt

Længde (L)

200 mm

Tykkelse (t)

2 mm

Bredde (B)

30 mm

Hullængde/hulbrede (LBxLL)

8,5 x 20 mm

Rundt huldiameter (RL)

4,2 mm

Materiale

Stål

Design

Uden støjbeskyttelse

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger