VARIFIX®-profilfod 41/124
VARIFIX-profilfod til C-skinne 41/124
PROFILFOD 41/124
VARIFIX


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 124 mm |
Holdepladelængde (L) | 215 mm |
Bredde for holdeplade (B) | 82 mm |
Holder, pladetykkelse (t) | 6 mm |
Profillængde (Lp) | 100 mm |
Indvendig bredde for profil (Bp) | 42 mm |
Profilhøjde (Hp) | 125 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Hullængde (LL1) | 20 mm |
Hullængde 2 (LL2) | 20 mm |
Hulbredde (LB1) | 13 mm |
Hulbredde 2 (LB2) | 13 mm |
Hulafstand (LA1) | 180 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 50 mm |
Overflade | Forzinket (galvaniseret), passiveret |
Vægt | 1640 g |
Materiale | Stål |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)