VARIFIX®-profilfod 41/128 Til dobbeltprofiler
VARIFIX-profilfod 41/128 stor bundplade
PROFILFOD PRFL41/128 210X210X8
VARIFIX
Profilfuss Doppelschiene


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med stor bundplade
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
![]() | |
Holdepladelængde (L) | 210 mm |
Bredde for holdeplade (B) | 210 mm |
Holder, pladetykkelse (t) | 8 mm |
Profillængde (Lp) | 195 mm |
Indvendig bredde for profil (Bp) | 43 mm |
Profilhøjde (Hp) | 130 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Huldiameter (RL) | 13 mm |
Hullængde (LL1) | 25 mm |
Hullængde 2 (LL2) | 47 mm |
Hullængde 3 (LL3) | 45 mm |
Hulbredde (LB1) | 13 mm |
Hulbredde 2 (LB2) | 13 mm |
Hulafstand (LA1) | 150 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 180 mm |
Hulafstand 3 (LA3) | 63.5 mm |
Hulafstand 4 (LA4) | 58.5 mm |
Overflade | Zinkbelagt |
Vægt | 3075 g |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)