VARIFIX®-profilfod 41/41
VARIFIX profilsokkel 41/41 stor bundplade
PROFILFOD 41/41 FZB 150X150X8MM
VARIFIX


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med stor bundplade
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Holdepladelængde (L) | 150 mm |
Bredde for holdeplade (B) | 150 mm |
Holder, pladetykkelse (t) | 8 mm |
Profillængde (Lp) | 120 mm |
Indvendig bredde for profil (Bp) | 37 mm |
Profilhøjde (Hp) | 42 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Huldiameter (RL) | 13 mm |
Hullængde (LL1) | 25 mm |
Hullængde 2 (LL2) | 30 mm |
Hulbredde (LB1) | 13 mm |
Hulbredde 2 (LB2) | 13 mm |
Hulafstand (LA1) | 102 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 120 mm |
Hulafstand 3 (LA3) | 55 mm |
Overflade | ZN |
Vægt | 1330 g |
Materiale | 1,0037 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)