VARIFIX®-profilfod til system 41 Power Lock
VARIFIX-profilfod til Power Lock
PROFILFOD PRFL41 POWERGREB


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
- Hjørneforbindelser
- Beslagstrukturer og frie strukturer
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Holdepladelængde (L) | 135 mm |
Bredde for holdeplade (B) | 65 mm |
Holder, pladetykkelse (t) | 6 mm |
Profillængde (Lp) | 120 mm |
Indvendig bredde for profil (Bp) | 41,5 mm |
Profilhøjde (Hp) | 41 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Hullængde (LL1) | 25 mm |
Hullængde 2 (LL2) | 36 mm |
Hulbredde (LB1) | 13,5 mm |
Hulbredde 2 (LB2) | 20 mm |
Hulafstand (LA1) | 100 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 37 mm |
Hulafstand 3 (LA3) | 54 mm |
Overflade | Zinkbelagt |
Vægt | 960 g |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)