Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-rammebeslag til montering af C-monteringsskinner (langsgående, tværgående, diagonale)

VARIFIX-rammevinkel, stål, forzinket
RAMMEVINKEL 41

Varenr. 0862005052

EAN 4024835599948

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX®-rammebeslag til montering af C-monteringsskinner (langsgående, tværgående, diagonale)

Varenr. 0862005052

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til montageskinne

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Længde for del (L)

150 mm

Sidebredde (B)

40 mm

Tykkelse (t)

4 mm

Huldiameter (RL)

13 mm

Hullængde (LL)

30 mm

Hulbredde (LB)

13 mm

Hulafstand (LA)

60 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Produktvægt (pr. vare)

591,599 g

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger