VARIFIX®-slædebeslag G16
VARIFIX-slædebeslag G16
SLÆDEBESLAG G16
VARIFIX


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
Glidesæt til montering af 2 rørbøjler. Profilmonteringsskinne.
![]() | |
Glidelængde (LS) | 220 mm |
Glidebredde (BS) | 60 mm |
Materialetykkelse (t) | 10 mm |
Længde (L) | 61 mm |
Bredde (B) | 80 mm |
Højde (H) | 40 mm |
Skydelængde (X) | 110 mm |
Rund huldiameter 1 (RL1) | 17 mm |
Huldiameter 2 (RL2) | 17 mm |
Hulafstand (LA1) | 170 mm |
Tilladt belastning | 6 kN |
Min./maks. temperaturmodstand | 0 til 120 °C |
Overflade | Zinkbelagt |
Produktvægt (pr. vare) | 1195.000 g |
Materiale | Stål |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)