Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-spændeflange

Spændeflange, C-monteringsskinne
CLMPFLG PRFL41/22 41/41

Varenr. 0862006206

EAN 4062856001668

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX®-spændeflange

Varenr. 0862006206

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til fastgørelse i stålstøtter uden boring eller svejsning

Cradle to Cradle®-certificeret


  • Opgradering af bygningen med ufarlige materialer

  • Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.

Bemærk

Montagegrupperne skal spændes med et tilspændingsmoment på 10 Nm.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fastspænding af monteringsskinner i stålstøtter. Brug altid spændeflanger parvis (1 pakke = 1 par).

Egnet til montageskinne

41 x 22 mm, 41 x 41 mm

Længde (L)

105 mm

Bredde (B)

58 mm

Materialetykkelse (t)

4 mm

Tilladt lodret belastning

2,1 kN

Overflade

Sendzimir, galvaniseret

Materiale

Aluzinc byggestål 1.0242

Produktvægt (pr. vare)

587,800 g

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger