VARIFIX®-vinkelbeslag 90° med 4 huller til powerknap system 41
VARIFIX-vinkelforb. 90° 4 lange huller Power Lock
VINKEL PRFL41 90DGR 4LHULLER POWERGREB
VARIFIX



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
Hjørneforbindelser, rammestrukturer, beslagstrukturer og frie strukturer.
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Længde (L) | 55 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Længde for del (LS) | 47 mm |
Hullængde (LL) | 36 mm |
Hulbredde (LB) | 20 mm |
Vægt | 325 g |
Overflade | Zinkbelagt |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!