VARIFIX-vinkelforb. 90° 8 huller Power Lock varmgalv.
VARIFIX-vinkelforb. 90° 8 huller Power Lock varmgalv.
VINKEL PRFL41 90DGR 8LHULLER PWRKNB HDG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Egnet til montageskinne | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Længde (L) | 117 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Længde for del (LS) | 47 mm |
Hullængde (LL) | 36 mm |
Hulbredde (LB) | 20 mm |
Hulafstand (LA) | 62.5 mm |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Materiale | Stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)