VARIFIX® justerbar monteringsskinnebase
Monteringsskinne fod 41x41 justerbar
GUMMIFOD 41X41 JUSTERBAR
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
Modulært monteringssystem, ideelt til løft af installationer i fladt tag
- Taghældninger på op til 7 grader kan kompenseres for ved brug af en vipbar skinneadapter uden ekstra dæmpningsmåtter
- Kan tilpasses pga. den 360° roterende skinneindsats
- Med skridsikker anti-vibrationsmåtte. Der kræves en ekstra udluftningsventil til PVC-tagkonstruktioner for at forhindre migrering af blødgøringsmiddel, se UV-beskyttende fleece
Bemærk
- Den tilladte belastning gælder kun for faste underlag (beton) og ikke for isolering.
Længde (L) | 480 mm |
Bredde (B) | 480 mm |
Højde (H) | 160 mm |
Tilladt belastning | 20000 N |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 110 °C |
Egnet til montageskinne | 41 x 41 mm |
Materiale | WPC |
Produktvægt (pr. vare) | 4500,000 g |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Resistent i overensstemmelse med DIN EN ISO 16474-3 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!