VDE 1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
VDE topnøgle 1/4" sekskant
1/4 VDE TOP 6 KT. 8 MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kærv: 1/4"
Kærvtype: Indvendig firkant
Overflade: VDE-isoleret
Materiale: Krom-vanadium stål
Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Muffedybde: 17 mm
![]() | |
Optag | 8 mm |
Spidslængde | 10,84 mm |
DIN | 3120, 3124 |
EN-standard | 60900 |
Længde | 41 mm |
Overflade | VDE-isoleret |
Nøglevidde | 8 mm |
Topnøgles udvendige diameter | 15,9 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 | 17,6 mm |
Topnøgledybde | 10,84 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål, hærdet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)