VDE 1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
VDE topnøgle 1/4" sekskant
1/4 VDE TOP 6 KT. 9 MM
Varenr. 0715001109
EAN 4099618146848
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Isoleret topnøgleindsats til arbejde omkring strømførende dele
Kærv: 1/4"
Kærvtype: Indvendig firkant
Overflade: VDE-isoleret
Materiale: Krom-vanadium stål
Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Muffedybde: 17 mm
BemærkVelegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser
![]() | |
Optag | 9mm |
Spidslængde | 11,82 mm |
DIN | 3120, 3124 |
EN-standard | 60900 |
Længde | 41 mm |
Overflade | VDE-isoleret |
Nøglevidde | 9 mm |
Topnøgles udvendige diameter | 17,18 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 | 17,6 mm |
Topnøgledybde | 11,82 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål, hærdet |
