VDE 3/8" TX topnøgle, kort
VDE-topnøgle 3/8" TX
3/8 VDE TOP T30
Varenr. 0715003430
EAN 4065746397360
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
Isoleret topnøgle til arbejde omkring strømførende dele
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
![]() | |
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag | TX30 |
Overflade | VDE-isoleret |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Længde (L1) | 60 mm |
Muffedybde (L2) | 17 mm |
Klingelængde (L3) | 16 mm |
Topnøgles udvendige diameter | 21,9 mm |