Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE 3/8" TX topnøgle, lang

VDE-topnøgle 3/8" TX lang
3/8 VDE LANG TOP T30

Varenr. 0715003530

EAN 4065746401838

Prisvisning for kunder efter login
VDE 3/8" TX topnøgle, lang

Varenr. 0715003530
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
Isoleret topnøgle til arbejde omkring strømførende dele
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Optag

TX30

Overflade

VDE-isoleret

Materiale

Krom-vanadium stål

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Længde (L1)

122 mm

Muffedybde (L2)

17 mm

Klingelængde (L3)

16 mm

Topnøgles udvendige diameter

21,9 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger