Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE 3/8" topnøgle, indvendig sekskant

VDE-topnøgle 3/8", indvendig sekskant
VDE 3/8 TOP INDV. 6 KT. 6MM

Varenr. 071500406

EAN 4065746393485

Prisvisning for kunder efter login
VDE 3/8" topnøgle, indvendig sekskant

Varenr. 071500406
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
Isoleret topnøgle til arbejde omkring strømførende dele
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Overflade

VDE-isoleret

Materiale

Krom-vanadium stål

Nøglevidde

6 mm

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Længde (L1)

63 mm

Muffedybde (L2)

17 mm

Klingelængde (L3)

16 mm

Topnøgles udvendige diameter

21,9 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger