Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE 3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, kort

VDE 3/8 TOP 6 KT. 10MM

Varenr. 0715003110

EAN 4045989870172

Prisvisning for kunder efter login
VDE 3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, kort

Varenr. 0715003110
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
Isoleret topnøgle til arbejde omkring strømførende dele
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Overflade

VDE-isoleret

Materiale

Krom-vanadium stål

Nøglevidde

10 mm

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Længde (L1)

44,5 mm

Muffedybde (L2)

17 mm

Topnøgledybde (L3)

6 mm

Topnøgles udvendige diameter

21,9 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

17,1 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger