VDE-fladtang DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE-fladtang, DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE FLADTANG 160MM
Varenr.
071501 91
EAN 4011231724548
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
Til gribning og fastholdelse
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid for gribekæber
- Håndtag med en enkelt komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Overflade fuldstændigt slebet og forkromet
- Fortandede gribeflader
- Overlappende led
![]() | |
Længde (L) | 160 mm |
Længde i tommer (L) | 6 1/4 tommer |
Materiale | Stål |
Overflade | Krom |
Håndtag, materiale | 1-komponent plast |
Kæbebredde (W3) | 18 mm |
Kæbespidsbredde (W4) | 6 mm |
Kæbetykkelse (T1) | 9,5 mm |
Kæbespidstykkelse (T2) | 9,5 mm |
Kæbelængde (L3) | 30 mm |
EN-standard | 60900 |