Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-skævbider

VDE skævbider
WURTH KABELSAKS VDE 50MM2 Ø16MM

Varenr. 071507 50
EAN 4011231725552

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til flertrådet kobber- og aluminiumskabel

Standard: EN 60900. IEC 900



Håndtag:


  • Isoleret med plast

  • Slagfast

  • Håndbeskyttelsesgreb


Skær:


  • Til flertrådet kobber- og aluminiumskabel

  • Fungerer uden sammentrykning af kablerne

  • Hærdet

  • Præcisionsslebet


Led:


Justerbart skrueled



Hoved:


Rustfrit stål

Bemærk

Ikke egnet til ståltråd.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skæring


Længde (L)

230 mm

Længde i tommer (L)

9 tommer

Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber

16 mm

Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd

50 mm²

EN-standard

60900

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger