VDE-kombitang DIN ISO 5746, IEC 60900
VDE kombit. DIN ISO, IEC 1-k håndtag
VDE KOMBITANG L 160MM
Varenr. 071501 81
EAN 4011231724289
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
Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved opfyldelse af alle foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger
- Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid på værktøjet og præcision på gribe- og skæreoverfladerne
- Ekstra langt blad også egnet til tykkere kabler
- Enkeltkomponent håndtag med bred VDE-krave med høj arbejdssikkerhed
- Induktionshærdede præcisionsblade
- Brænderport til gribning af runde materialer
- Overflade helt slebet og forkromet
- Overlappende led
Længde (L) | 165 mm |
Længde i tommer (L) | 6-1/4 tommer |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 3,1 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 2 mm |
Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber | 10 mm |
Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd | 16 mm² |
Materiale | Stål |
Overflade | Forkromet |
Håndtag, materiale | 1-komponent plast |
ISO | 5746 |