Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-ringnøgle, metrisk

VDE-ringnøgle forsænket midte EN 60900
VDE RINGNØGLE 19MM

Varenr. 0715002319

EAN 4062856056057

Prisvisning for kunder efter login
VDE-ringnøgle, metrisk

Varenr. 0715002319
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
Særligt velegnet til el- og hybridbiler

Robust ringnøgle iht. VDE


  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser

  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Den buede form gør det muligt at skrue i svært tilgængelige steder

  • Tofarvet håndtag belagt for optimal isolering og sikkert greb
Bemærk

Velegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøglevidde (A)

19 mm

Udvendig diameter for ring (B)

34,8 mm

Håndtagsdiameter (C)

27 mm

Længde (L1)

237 mm

Håndtagslængde (L2)

136 mm

Overflade

VDE-isoleret

Materiale

Krom-vanadium stål

Standarder

EN 60900, DIN 7447

Højde (H)

26 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger