VDE-rundtang DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE-rundtang, DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE RUNDTANG 160MM
Varenr. 071501 84
EAN 4011231724357
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
Til bøjning af kabeløjer
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid for præcisionsspidser
- Håndtag med en enkelt komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Overflade fuldstændigt slebet og forkromet
- Runde, bløde kæber
- Overlappende led
![]() | |
Længde (L) | 160 mm |
Længde i tommer (L) | 6-1/4 tommer |
Kæbelængde (L3) | 26 mm |
Kæbetykkelse (T1) | 3 mm |
Kæbespidstykkelse (T2) | 3 mm |
Kæbebredde (W3) | 18 mm |
EN-standard | 60900 |
Håndtag, materiale | 1-komponent plast |
ISO | 5745 |