VDE-samledåse W7
VDE-kabelsamledåse W7
KABELSAMLEDÅSE VDE GRÅ IP54 75X75X37MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
I henhold til DIN EN 60670 (VDE 0606)
Til beskyttet montering (indendørs)
Længde x bredde x højde | 75 x 75 x 37 mm |
Farve | Lysegrå, svarende til RAL 7035 |
Antal kabelindgange | 7 STK |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Nominel spænding | 400 V/AC |
Min./maks. temperaturforhold | -25 til 40 °C |
Nederste sektion, materiale | Polyethylen |
Øverste sektion, materiale | PP - polypropylen |
Halogenfri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)