VDE-skralde 3/8"
VDE 3/8", skralde
VDE SKRALDE 3/8" L: 200MM




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig frigørelse takket være trykknap med sikkerhedslås
- Vendegreb til rotation med og mod uret
Velegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser
![]() | |
Optag | 3/8 |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | VDE-isoleret |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120, 3124 |
Antal tænder | 45 STK |
Længde (L1) | 200 mm |
Håndtagslængde (L2) | 95 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 27 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (D2) | 65 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)