Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE skruetrækker, AW Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)

VDE skruetrækker, AW-kærv
ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE AW 20
ZEBRA

Varenr. 061363720
EAN 4038898274308
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Klinge: Poleret, isoleret

  • Spids: AW-profil

Standard: IEC 60900:2004

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

AW20

Klingelængde

100 mm

Håndtagslængde/håndtagsbredde

106 / 35 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger