VDE skruetrækker, PH forsænket hoved
VDE-skruetrækker, krydskærv PH, håndtag med 3 komp., slank
VDE SLIM SKRUETRÆKKER PH 2
Varenr. 06136152
EAN 4046777454635
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
3-komponenthåndtag, smalt design
Alle skruetrækkere er individuelt testet iht. IEC 60900
- Elektrikerskruetrækker med 3-komponent-håndtag, håndtaget tilpasser sig til hånden
- Isolering op til 50 % tyndere, der gør det muligt at nå op til svært tilgængelige skruer uden at gå på kompromis med sikkerheden
- Ekstra langt 30 % tyndere håndtag
- Beskyttelse mod rulning
- Krydshul til ophængning af værktøj eller til indsætning af et håndtag
- Skruesymboler og -størrelser på håndtaget
Anvendelsesområde
Det tyndere og længere håndtag er skræddersyet til elektrikere og er perfekt egnet til præcist arbejde med medium tilspændingskræfter i elektriske installationer.
Optag | PH1, PH2 |
Klingelængde (A) | 100 mm |
Håndtagslængde (B) | 115 mm |
Håndtagsbredde (C) | 27 mm |