VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)
VDE skruetrækker, krydskærv Phillips (PH)
ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE PH0X80
ZEBRA
Varenr.
06136320
EAN 4038898273974
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
- Klinge: Poleret, isoleret
- Spids: I overensstemmelse med DIN ISO 8764-1-PH
- Individuelt testet i vandbad med 10 kV testspænding
- Mærket med produktionsår
- Strengere koldslagtest
Standard: EN 60900:2012
Optag | PH0 |
Standarder | IEC 60900:2018 |
Klingelængde (A) | 80 mm |
Håndtagslængde (B) | 83 mm |
Håndtagsbredde (C) | 27 mm |