Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VVS sæt

VVS-sæt 24 dele
VVS SÆT 24 DELE

Varenr. 096564 42

EAN 4099618031922

Prisvisning for kunder efter login
VVS sæt

Varenr. 096564 42

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sæt med 24 dele
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde x bredde x højde

100 x 40 x 40 cm

VVS sæt indeholdt:
1 x
Junior nedstryger

NEDSTRYGERBUE JUNIOR

Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 bitsortiment (1/4) med bælteclips 17 dele

BITSSÆT F.BÆLTE, 16 BITS . HOLDER

Beskrivelse:
17 STK
Praktisk bælteclips
Mængde: 1 x
1 x
Trætommestok Birk

TOMMESTOK 12 LED, 2 METER KL III

Beskrivelse: Det optimale valg af en trætommestok
Mængde: 1 x
1 x
Vandpumpetang DIN ISO 8976

VANDPUMPETANG 250MM

Beskrivelse:
Min./maks. spændeområde: 1-85 mm; Længde: 250 mm
Boksled, 7 x justerbar
Mængde: 1 x
1 x
Rørtang

RØRTANG BAHCO 1401 Ø-1 1/4 320MM ERGO

Beskrivelse: I god kvalitet fra
Mængde: 1 x
1 x
Rørtang

RØRTANG BAHCO 1420 Ø-2 430MM ERGO

Beskrivelse: I god kvalitet fra
Mængde: 1 x
1 x
Automatisk rørklipper

KOMPAKT RØRSKÆRER 3-16

Beskrivelse:
3-16 mm
Nem skæring af aluminium, kobber og tyndvæggede metalrør
Mængde: 1 x
1 x
Automatisk rørklipper

RØRSKÆRER- KOMPAKT 3-35 MM

Beskrivelse:
3-35 mm
Nem skæring af aluminium, kobber og tyndvæggede metalrør
Mængde: 1 x
1 x
Flad fil med stump ende DIN 7261, form A

FILE FLAD STRØG 2 (MELLEM) 200MM

Beskrivelse:
2; Fileblad, længde: 200 mm
Mængde: 1 x
1 x
Filskaft

WURTH FILEHEFTE 110MM F/200MM

Mængde: 1 x
1 x
Karrosserimejsel

KAROSSERIMEJSEL RØD 240MM

Beskrivelse: Fladmejsel med flad-ovalt skaft
Mængde: 1 x
1 x
Nedstrygerbue

ZEBRA NEDSTRYGERBUE

Mængde: 1 x
1 x
Penhammer, 3-komponent håndtag

3K HAMMER 300G

Mængde: 1 x
1 x
Tangsæt dobbeltgalvaniseret

TANGSORTIMENT, 3 DELE

Mængde: 1 x
1 x
Skiftenøgle med plasthåndtag

SKIFTENØGLE 6, 0-34MM

Beskrivelse: Ekstra store kæber og ergonomisk plasthåndtag.
Mængde: 1 x
1 x
Skiftenøgle med plasthåndtag

SKIFTENØGLE 8, 0-39MM

Beskrivelse: Ekstra store kæber og ergonomisk plasthåndtag.
Mængde: 1 x
1 x
Sortiment af sekskantnøgler til sekskantfatninger

6KT NGL. M/KUGLE SÆT 1,5-10MM

Beskrivelse: Kugleende
Mængde: 1 x
1 x
Gennemgående skralde 1/2

1/2. SKRALDENØGLE, ÅBEN 4 KT. L. 260M

Beskrivelse: Kan bruges til trintopnøgler og gennemstiksfirkanter
Mængde: 1 x
1 x
Radiatortop til sanitære anvendelsesformål

VVS-RADIATORTOP 1/23/8-1TOMME

Mængde: 1 x
1 x
Rørklipper, plast

KUNSTOFRØRKLIPPER 0-26MM PLAST

Beskrivelse: Til skæring i plastrør og plastkompositrør.
Mængde: 1 x
1 x
1C skærekniv med klemmehjul

HOBBYKNIV STOR M. SKRUELÅS, 18MM

Beskrivelse: Klingelåsning via fingerskrue
Mængde: 1 x
1 x
Værktøjstaske Åben med låg

VÆRKTØJSTASKE 41X22X25 CM

Mængde: 1 x
1 x
LED-lommelygte 2AAA Z1

ADR LYGTE

Beskrivelse: Opfylder ATEX-krav (2014/34/EU)
Mængde: 1 x
1 x
Skruetrækkersæt 5 dele.

ZEBRA SKRUETR.LIGE/PH 5 STK

Beskrivelse: Består af 5 skruetrækkere med sekskantklinge i én del/momentjustering fremstillet i hærdet, slagfast materiale og stor slagkappe
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger