Vaku-hærder
Hærder til spartelmasse VAKU 30 dispensersystem
HÆRDER, 60 G
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Se de relevante tekniske datablade for at få flere oplysninger om de nøjagtige blandingsforhold og egenskaber.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Hærder til spartelmasse til brug i dispensersystemet
Vægt for indhold | 60 g |
Farve | Rød |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
pH-værdi | Lidt surt |
Massefylde | 1,1 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Vandopløselig | Nej |
Viskositet/konsistens | Pastalignende |
Viskositet | 10000 mPas |
Viskositetsbetingelser | ved 20 °C |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)