Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vakuumbremseudlufter

Vakuumbremseudlufter
BREMSEUDLUFTER, 2 L

Varenr. 071455 201

EAN 4050641877215

Prisvisning for kunder efter login
Vakuumbremseudlufter

Varenr. 071455 201
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
Til vakuumbremseudluftersæt, 20 dele, og vakuumbremseudluftersæt, 18 dele

Maks. indhold

2 l

Længde

220 mm

Bredde

120 mm

Kabellængde

185 mm

Højde

245 mm

Nominel spænding

0 mV/DC

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Opsamlingsflaske til bremsevæske

BREMSEUDLUFTERBEHOLDER 1 L
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
Reservedele til dette produkt:
Genopfyldningsbeholder til vakuumbremseudlufter

EFTERFYLDNINGSBEHOLDER

x 1 stk.
Silikoneslange til vakuumbremseudlufter

SILIKONESLANGE, L 185 CM

x 1 stk.
Tætningssæt til vakuumbremseudlufter

NIPPELSÆT