Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vandpumpetang DIN ISO 8976

Vandpumpetang, 7x just. plasthåndtag
VANDPUMPETANG 180MM

Varenr. 071402 751

EAN 4046777316599

Prisvisning for kunder efter login
Vandpumpetang DIN ISO 8976

Varenr. 071402 751

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Boksled, 7 x justerbar

Håndtag: Plastbelagt


Skridsikker



Tænder: Induktivt hærdet


  • Selvspændende på rør og møtrikker

  • Intet slip på emnet


Hoved: Lakeret sort, slebet



Materiale: Krom-vanadiumstål, hærdet

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Rør, møtrikker, flade emner

Længde i tommer (L)

7,2 tommer

Længde (L)

180 mm

Kæbetykkelse (C)

3 mm

Materiale

Krom-vanadium stål

ISO

8976

Håndtag, materiale

Polyvinylklorid

Overflade

Almindelig

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger