Vandpumpetang DIN ISO 8976
Vandpumpetang, 7x just. plasthåndtag
VANDPUMPETANG 300MM
Varenr. 071402 754
EAN 4046777316568
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Boksled, 7 x justerbar
Håndtag: Plastbelagt
Skridsikker
Tænder: Induktivt hærdet
- Selvspændende på rør og møtrikker
- Intet slip på emnet
Hoved: Lakeret sort, slebet
Materiale: Krom-vanadiumstål, hærdet
Anvendelsesområde
Rør, møtrikker, flade emner
Længde i tommer (L) | 12 tommer |
Længde (L) | 300 mm |
Min./maks. spændeområde | 1-100 mm |
Kæbetykkelse (C) | 7 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål, hærdet |
ISO | 8976 |
Håndtag, materiale | Polyvinylklorid |
Overflade | Almindelig |