Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vandpumpetang DIN ISO 8976

Vandpumpetang, 7x just. plasthåndtag
VANDPUMPETANG 400MM

Varenr. 071402 755

EAN 4046777316551

Prisvisning for kunder efter login
Vandpumpetang DIN ISO 8976

Varenr. 071402 755

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Boksled, 7 x justerbar

Håndtag: Plastbelagt


Skridsikker



Tænder: Induktivt hærdet


  • Selvspændende på rør og møtrikker

  • Intet slip på emnet


Hoved: Lakeret sort, slebet



Materiale: Krom-vanadiumstål, hærdet

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Rør, møtrikker, flade emner

Længde i tommer (L)

16 tommer

Længde (L)

400 mm

Min./maks. spændeområde

1-110 mm

Kæbetykkelse (C)

7 mm

Materiale

Krom-vanadium stål

ISO

8976

Håndtag, materiale

Polyvinylklorid

Overflade

Almindelig

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger