Vandpumpetang DIN ISO 8976
Vandpumpetang, trykknapjust., plast-h
VANDPUMPETANG COBRA 300MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Skridsikkert, plastbelagt håndtag
- Hærdet krom-vanadiumstål
- Induktionshærdede, poleret tænder
- Spidsbeskyttelse forhindrer knusekvæstelser
- Boksled
- Hurtig og præcis, finjustering med én hånd direkte på emnet
- Ingen utilsigtet justering
- Selvspændende på rør og møtrikker
- Skrider ikke på emnet
Rør, møtrikker
![]() | |
Længde i tommer (L) | 12 in |
Længde (L) | 300 mm |
Min./maks. spændeområde | 10-60 mm |
Længde for gribekæber (E) | 40 mm |
Bredde på klembakke (B) | 18 mm |
Kæbetykkelse (C) | 14 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
ISO | 8976 |
Håndtag, materiale | Plast |
Overflade | Almindelig |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)