Vandpumpetangsæt
Vandpumpetang, sæt, 3 dele
VANDPUMPETANGSÆT 175/240/300MM
Varenr. 071402 703
EAN 4005887416407
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rødlakeret vandpumpetangsæt med 3 størrelser i rent metal
Solid kvalitet
- I krom-vanadium-stål for god styrke
- Hærdede kæber
Funktionel
- 7 indstillinger
Indhold
- 1 stk. vandpumpetang, 175 mm
- 1 stk. vandpumpetang, 240 mm
- 1 stk. vandpumpetang, 300 mm
Antal stykker i sortiment/sæt | 3 STK |