Vandsparersæt
Vandsparende luftblander til bruser, 2 patroner
VANDSPARESÆT
Varenr. 0888150073
EAN 4050641623607
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vandbesparende luftblandersæt til bruseslange
Begrænser vandgennemstrømningen fra 9l/min til 12 l/min
Blå patron 9 l / min
Rød patron 12 l / min
Anvendelsesområde
Installation mellem bruseslange (1/2" gevind) og vægslangetilslutning (1/2" gevind)
Forbindelsesgevind | 1/2 |
Materiale | Messing |
Overflade | Forkromet |