Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vandtæt fatningshus TE Superseal 1.5-serien

Vandtæt TE-fatningshus
SUPERSEAL 1.POLET HANSTIK

Varenr. 05551031

EAN 4046778714417

Prisvisning for kunder efter login
Vandtæt fatningshus TE Superseal 1.5-serien

Varenr. 05551031

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 4 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Overholder IEC 529 og DIN 40050 IP 67

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bil, lastbil, bygge- og landbrugsmaskiner, motorcykler, bådbygning osv.

Antal elektriske poler

1 STK

Stikdimension

1.5

Min./maks. ledningstværsnit

0,35-2,5 mm²

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Maks. nominel spænding

24 V/DC

Maks. strøm

14 A

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 125 °C

Materiale

PA 6,6 - polyamid

Farve

Sort

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pakning til enkelt kabel (pakning)

GUMMISEAL ORA 1,2-2,1MM

Til uisolerede kabelsamlere
x 100 stk.
Pakning til enkelt kabel (pakning)

GUMMISEAL GUL (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Til uisolerede kabelsamlere
Pakning til enkelt kabel (pakning)

GUMMISEAL RØD (2,5-3,3MM)-D3,4MM

Til uisolerede kabelsamlere
Fladstikskontakt MINI MIC SRS 1.5

FLADSTIK/HUN Ø -1,5 MS/TN

x 100 stk.
Fladstikskontakt MINI MIC SRS 1.5

FLADSTIK/HUN 3,4MM 1,5,-2,5 MS/SØLV

x 100 stk.
Udtrækkerværktøj

UDDRIVERVÆRKTØJ 1 RASTER Ø1,5MM

Til forbindelser og kabinetter med låsetap