Vandtæt fatningshus TE Superseal 1.5-serien
Vandtæt TE-fatningshus
SUPERSEAL 3.POLET HAN/STIK
Varenr. 05551033
EAN 4024835352499
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
Overholder IEC 529 og DIN 40050 IP 67
Anvendelsesområde
Bil, lastbil, bygge- og landbrugsmaskiner, motorcykler, bådbygning osv.
Antal elektriske poler | 3 STK |
Stikdimension | 1.5 |
Min./maks. ledningstværsnit | 0,35-2,5 mm² |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Maks. nominel spænding | 24 V/DC |
Maks. strøm | 14 A |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 125 °C |
Materiale | PA 6,6 - polyamid |
Farve | Sort |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!