Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vantskrue med flade vingebolte og låsemøtrik DIN 1480 (åben form), stål S235JR, forzinket

DIN 1480, forzinket stål med flade vingebolte, CE
VANTSKRUE DIN1480 FZB CE M12

Varenr. 0521000412

EAN 4056807624556

Prisvisning for kunder efter login
Vantskrue med flade vingebolte og låsemøtrik DIN 1480 (åben form), stål S235JR, forzinket

Varenr. 0521000412
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
Byggevare med CE-mærkning
Bemærk

Vantskruemøtrik, M27, ikke standardiseret i henhold til DIN 1480

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Vind-, stabiliserings- og krydsafstivning i stål- og trækonstruktioner

Standarder

DIN 1480

Form

Åben

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Design

Med flad vingebolt

Gevindtype x nominel diameter

M12

Øjediameter

12,5 mm

Længde for vantskruemuffe

125 mm

Bredde for vantskruemuffe (indvendig)

16 mm

Diameter for vantskruemuffe

21 mm

Bredde for vantskruemuffe (udvendig)

34 mm

Samlet længde af flad leave-bolt

170 mm

Min. afstand mellem midt af hul og midt af hul

307 mm

Maks. afstand mellem midt af hul og midt af hul

390 mm

Tilladt belastning

17,19 kN

Byggevare

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger