A4 vantskrue af rustfrit stål
Rustfrit stål A4, form C med krog og øje
WIRESTRAMMER FORM C A4 M5

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Åben strammespænde fungerer som en visuel indikator, når wirer spændes
- Velegnet til maritimt brug
Disse produkter er ikke udviklet eller fremstillet som stropper eller lastbærende elementer.
Det er derfor ikke tilladt at bruge dem som løfteudstyr, stropper eller lastbærende udstyr, i særdeleshed inden for det anvendelsesomfang, der er defineret i Maskindirektivet 2006/42/EF.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M5 |
Indvendig diameter for ring (d2) | 8 mm |
Længde (l1) | 120 mm |
Længde for vantskruemuffe (l2) | 70 mm |
Indvendig diameter for krog (h1) | 7.5 mm |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Åben |
Design | Med kroge og øjer |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)