VMB409 modulblok
Modulblok 9
MODULBLOK 330X1112X980 VMB409
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underenhed med aluminiumspanel
Underenhedsafstand: 420 mm
To lagerreoler fremstillet af aluminium
Til velorganiseret opbevaring af værktøj og små dele
Aluminiumstopramme
Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter til lagerreoler og topramme
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Typebeskrivelse | VMB409 |
Bredde | 1112 mm |
Højde | 980 mm |
Dybde | 330 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 17,350 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Aluminium, stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)