Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VMBW05 modulblok

Modulblok 5 med arbejdsbord
MODULBLOK 382X1112X980 VMBW05

Varenr. 0963560455

EAN 4058794185478

Prisvisning for kunder efter login
VMBW05 modulblok

Varenr. 0963560455
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
Formonteret og klar til installation

Passer til mange forskellige køretøjstyper


Se tilknytningstabel



Bestående af:


Underenhed med aluminiumsklap og integreret lastsikringsskinne


105 mm for nem udtagning af tunge dele


Underenhedsfrigang: 420 mm


Med integreret forlængbar arbejdsbænk med skruestik og drejeskive


Til arbejde, der udføres uden for køretøjet


2 skuffer med aluminiumspanel og mærkningsfelt


samt integreret enhåndsbetjent låsning i hele skuffens bredde


3 skuffer med langsgående aluminiumspanel og mærkningsfelt


Til hurtig og nem fjernelse fra skydedørens område


2 støttevinkler


Egnet til ORSY systemkuffert 8.4.1



Aluminiumstopramme



Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet



Inkl. skridsikre måtter til skuffer og topramme



Omfatter monteringssæt og skilleplader

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1112 mm

Højde

980 mm

Dybde

382 mm

Bæreevne for skuffe

40 kg

Langsgående skuffes bæreevne

75 kg

Støttebeslagets bæreevne

40 kg

Produktvægt (pr. vare)

70,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Materiale

Stål/aluminium

Modulblok, der er kompatibel med følgende køretøjsproducenter/køretøjstyper:
Producent Model/type/produktionsmåned/-år Køretøjets længde
(i mm)
Akselafstand (i mm) Velegnet til førersiden Velegnet til passagersiden
Citroën Nemo fra 2008 3864 2513
Citroën Berlingo L1H1 fra 2018 4403 2785
Citroën Berlingo L2H1 fra 2018 4753 2975
Citroën Jumpy L1H1 fra 2016 4609 2925
Citroën Jumpy L2H1 fra 2016 4959 3275
Citroën Jumpy L3H1 fra 2016 5309 3275
Citroën Jumper L1H1 fra 2006 4963 3000 x
Citroën Jumper L1H2 fra 2006 4963 3000 x
Citroën Jumper L2H1 fra 2006 5413 3450 x
Citroën Jumper L2H2 fra 2006 5413 3450 x
Citroën Jumper L3H2 fra 2006 5998 4035 x
Citroën Jumper L3H3 fra 2006 5998 4035 x
Citroën Jumper L4H2 fra 2006 6363 4035 L
Citroën Jumper L4H3 fra 2006 6363 4035 L
Dacia Dokker Express med gitter til skillevægge fra 2013 4363 2810
Dacia Dokker Express med skillevæg fra 2013 4363 2810
Fiat Doblo Cargo L1H1 fra 2018 4406 2755
Fiat Doblo Cargo Maxi L2H1 fra 2018 4756 3105
Fiat Fiorino fra 2008 3864 2513
Fiat Talento L1H1 fra 2016 med hængslede døre 4998 3098 x
Fiat Talento L1H2 fra 2016 med hængslede døre 4998 3098 x
Fiat Talento L2H1 fra 2016 med hængslede døre 5398 3498 x
Fiat Talento L2H2 fra 2016 med hængslede døre 5398 3498 x
Fiat Talento L1H1 fra 2016 med bagklap 4998 3098 x
Fiat Talento L2H1 fra 2016 med bagklap 5398 3498 x
Fiat Ducato L1H1 fra 2006 4963 3000 x
Fiat Ducato L1H2 fra 2006 4963 3000 x
Fiat Ducato L2H1 fra 2006 5413 3450 x
Fiat Ducato L2H2 fra 2006 5413 3450 x
Fiat Ducato L4H2 fra 2006 5998 4035 x
Fiat Ducato L4H3 fra 2006 5998 4035 x
Fiat Ducato L5H2 fra 2006 6363 4035 L
Fiat Ducato L5H3 fra 2006 6363 4035 L
Ford Connect L1H1 fra 2014 4420 2662
Ford Connect L2H1 fra 2014 4820 3062
Ford Courier H1 med gitter til skillevægge fra 2014 4157 2489
Ford Courier H1 med skillevæg fra 2014 4157 2489
Ford Custom L1H1 fra 2012 4972 2933 x
Ford Custom L1H2 fra 2012 4972 2933 x
Ford Custom L2H1 fra 2012 5340 3300 x
Ford Custom L2H2 fra 2013 5340 3300 x
Ford Transit L2H2 forfra fra 2014 5531 3300 x
Ford Transit L2H3 forfra fra 2014 5531 3300 x
Ford Transit L2H2 bagfra fra 2014 5531 3300 x
Ford Transit L2H3 bagfra fra 2014 5531 3300 x
Ford Transit L3H2 forfra fra 2014 5981 3750 x
Ford Transit L3H3 forfra fra 2014 5981 3750 x
Ford Transit L3H2 bagfra fra 2014 5981 3750 x
Ford Transit L3H3 bagfra fra 2014 5981 3750 x
Ford Transit L4H3 bagfra fra 2014 6704 3750J
Hyundai H350 L2H2 fra 2015 5515 3435 x
Hyundai H350 L3H2 fra 2015 6195 3670
Iveco Daily L1H1 fra 2014 5040 3000 x
Iveco Daily L2H1 fra 2014 5560 3520 x
Iveco Daily L2H2 fra 2014 5560 3520 x
Iveco Daily L3H2 fra 2014 5950 3520L x
Iveco Daily L4H2 fra 2014 7130 4100 x
Iveco Daily L4H3 fra 2014 7130 4100 x
Iveco Daily L5H3 fra 2014 7500 4100L x
MAN TGE, ny mellemlang, standardtag, forhjulstræk fra 2017 5986 3640 x
MAN TGE, ny mellemlang, højt tag, forhjulstræk fra 2017 5986 3640 x
MAN TGE, ny lang, højt tag, forhjulstræk fra 2017 6836 4490 x
MAN TGE, ny lang, meget højt tag, forhjulstræk fra 2017 6836 4490 x
MAN TGE, ny lang, plus højt tag, forhjulstræk fra 2017 7391 4490L
MAN TGE, ny lang, plus meget højt tag, forhjulstræk fra 2017 7391 4490L
MAN TGE, ny mellemlang, standardtag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 5986 3640 x
MAN TGE, ny mellemlang, højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 5986 3640 x
MAN TGE, ny lang, højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 6836 4490 x
MAN TGE, ny lang, plus højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 7391 4490L
MAN TGE, ny lang, plus meget højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 7391 4490L
Mercedes Benz Citan, kort fra 2012 3937 2313
Mercedes Benz Citan, lang fra 2012 4321 2697
Mercedes Benz Citan, ekstra lang fra 2012 4705 3081
Mercedes Benz Vito, kompakt L1H1 fra 2014 4895 3200
Mercedes Benz Vito, lang L2H1 fra 2014 5140 3200L x
Mercedes Benz Vito, ekstralang L3H1 fra 2014 5370 3430 x
Mercedes Benz Sprinter, kompakt, A1H1 fra 2018, baghjulstræk 5267 3250 x
Mercedes Benz Sprinter, kompakt, A1H2 fra 2018, baghjulstræk 5267 3250 x
Mercedes Benz Sprinter, standard, A2H1 fra 2018, baghjulstræk 5932 3665 x
Mercedes Benz Sprinter, standard, A2H2 fra 2018, baghjulstræk 5932 3665 x
Mercedes Benz Sprinter, lang, A3H2 fra 2018, baghjulstræk 6967 4325
Mercedes Benz Sprinter, ekstra lang, A4H2 fra 2018, baghjulstræk 7367 4325 x
Mercedes Benz Sprinter, kompakt, standardtag, A1H1 fra 2018, forhjulstræk 5267 3259 x
Mercedes Benz Sprinter, kompakt, højt tag, A1H2 fra 2018, forhjulstræk 5267 3259 x
Mercedes Benz Sprinter standard, standardtag, A2H1 fra 2018, forhjulstræk 5932 3924 x
Mercedes Benz Sprinter, standard, højt tag, A2H2 fra 2018, forhjulstræk 5932 3924 x
Nissan NV200 H1 fra 2009 4400 2725
Nissan NV250 L1 fra 2019 4321 2697
Nissan NV250 L2 fra 2019 4705 3081
Nissan NV300 L1H1 fra 2014 med hængslede døre 4998 3098 x
Nissan NV300 L1H2 fra 2014 med hængslede døre 4998 3098 x
Nissan NV300 L2H1 fra 2014 med hængslede døre 5398 3498 x
Nissan NV300 L2H2 fra 2014 med hængslede døre 5398 3498 x
Nissan NV300 L1H1 fra 2014 med bagklap 4998 3098 x
Nissan NV300 L2H1 fra 2014 med bagklap 5398 3498 x
Nissan NV400 L1 H1 fra 2010 5048 3182 x
Nissan NV400 L2 H2 forfra fra 2010 5548 3682 x
Nissan NV400 L3 H2 forfra fra 2010 6198 4332 x
Nissan NV400 L3 H2 bagfra fra 2010 6198 3682
Nissan NV400 L3 H2 bagfra fra 2010 PTO 6198 3682
Nissan NV400 L4 H2 bagfra fra 2010 6848 4332
Nissan NV400 L4 H2 bagfra fra 2010 PTO 6848 4332
Opel/Vauxhall Combo L1 H1 fra 2018 4403 2780
Opel/Vauxhall Combo L2H1 fra 2018 4753 2975
Opel/Vauxhall Vivaro L1H1 fra 2014 med hængslede døre 4998 3098 x
Opel/Vauxhall Vivaro L1H2 fra 2014 med hængslede døre 4998 3098 x
Opel/Vauxhall Vivaro L2H1 fra 2014 med hængslede døre 5398 3498 x
Opel/Vauxhall Vivaro L2H2 fra 2014 med hængslede døre 5398 3498 x
Opel/Vauxhall Vivaro L1H1 fra 2014 med bagklap 4998 3098 x
Opel/Vauxhall Vivaro L2H1 fra 2014 med bagklap 5398 3498 x
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L1H1 fra 2019 4609 2925
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L2H1 fra 2019 4959 3275
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L3H1 fra 2019 5309 3275
Opel/Vauxhall Movano L1 H1 fra 2010 5048 3182 x
Opel/Vauxhall Movano L2 H2 forfra fra 2010 5548 3682 x
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 forfra fra 2010 6198 4332 x
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 bagfra fra 2010 6198 3682
Opel/Vauxhall Movano L3 H2 bagfra PTO fra 2010 6198 3682
Opel/Vauxhall Movano L4 H2 bagfra fra 2010 6848 4332
Opel/Vauxhall Movano L4 H2 bagfra PTO fra 2010 6848 4332
Peugeot Bipper fra 2008 3864 2513
Peugeot Partner L1H1 fra 2018 4403 2780
Peugeot Partner L2H1 fra 2018 4753 2975
Peugeot Expert L1H1 fra 2016 4609 2925
Peugeot Expert L2H1 fra 2016 4959 3275
Peugeot Expert L3H1 fra 2016 5309 3275
Peugeot Boxer L1H1 fra 2006 4963 3000 x
Peugeot Boxer L1H2 fra 2006 4963 3000 x
Peugeot Boxer L2H1 fra 2006 5413 3450 x
Peugeot Boxer L2H2 fra 2006 5413 3450 x
Peugeot Boxer L3H2 fra 2006 5998 4035 x
Peugeot Boxer L3H3 fra 2006 5998 4035 x
Peugeot Boxer L4H2 fra 2006 6363 4035 L
Peugeot Boxer L4H3 fra 2006 6363 4035 L
Renault Kangoo Compact L1H1 med gitter til skillevægge fra 2012 3829 2313
Renault Kangoo Compact L1H1 med skillevæg fra 2012 3829 2313
Renault Kangoo L2H1 med gitter til skillevægge fra 2008 4213 2697
Renault Kangoo L2H1 med skillevæg fra 2008 4213 2697
Renault Kangoo Maxi L3H1 fra 2010 4597 3081
Renault Trafic L1H1 med hængslede døre fra 2014 4998 3098 x
Renault Trafic L1H2 med hængslede døre fra 2014 4998 3098 x
Renault Trafic L2H1 med hængslede døre fra 2014 5398 3498 x
Renault Trafic L2H2 med hængslede døre fra 2014 5398 3498 x
Renault Trafic L1H1 med bagklap fra 2014 4998 3098 x
Renault Trafic L2H1 med bagklap fra 2014 5398 3498 x
Renault Master L1 H1 fra 2010 5048 3182 x
Renault Master L2 H2 forfra fra 2010 5548 3682 x
Renault Master L3 H2 forfra fra 2010 6198 4332 x
Renault Master L3 H2 bagfra fra 2010 6198 3682
Renault Master L3 H2 bagfra PTO fra 2010 6198 3682
Renault Master L4 H2 bagfra fra 2010 6848 4332
Renault Master L4 H2 bagfra PTO fra 2010 6848 4332
Toyota ProAce CITY L1H1 fra 2020 4403 2780
Toyota ProAce CITY L2H1 fra 2020 4753 2975
Toyota ProAce Compact fra 2016 4609 2925
Toyota ProAce L1 fra 2016 4959 3275
Toyota ProAce L2 fra 2016 5309 3275
Volkswagen Caddy L1H1 fra 2004 4405 2682
Volkswagen Caddy Maxi L2H1 fra 2007 4875 3002
Volkswagen Caddy 5 L1H1 fra 2020 4500 2755
Volkswagen Caddy 5 Maxi L2H1 fra 2020 4853 2970
Volkswagen T6 L1H1 fra 2015 4892 3000 x
Volkswagen T6 L2H1 fra 2015 5292 3400 x
Volkswagen T6.1 L1H1 fra 2019 4892 3000 x
Volkswagen T6.1 L2H1 fra 2019 5292 3400 x
Volkswagen Crafter, mellemlang, standardtag, forhjulstræk fra 2017 5986 3640 x
Volkswagen Crafter, mellemlang, højt tag, forhjulstræk fra 2017 5986 3640 x
Volkswagen Crafter, lang, højt tag, forhjulstræk fra 2017 6836 4490 x
Volkswagen Crafter, lang, meget højt tag, forhjulstræk fra 2017 6836 4490 x
Volkswagen Crafter, lang, plus højt tag, forhjulstræk fra 2017 7391 4490L
Volkswagen Crafter, lang, plus meget højt tag, forhjulstræk fra 2017 7391 4490L
Volkswagen Crafter, mellemlang, standardtag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 5986 3640 x
Volkswagen Crafter, mellemlang, højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 5986 3640 x
Volkswagen Crafter, lang, højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 6836 4490 x
Volkswagen Crafter, lang, plus højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 7391 4490L
Volkswagen Crafter, lang, plus meget højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 7391 4490L

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger