Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Varmebestandigt crepeafdækningstape +120 °C

Crepeafdækningstape, varmebestandig
AFDÆKNINGSTAPE 48MMX50M

Varenr. 0992650

EAN 4099618453953

Prisvisning for kunder efter login
Varmebestandigt crepeafdækningstape +120 °C

Varenr. 0992650

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 24 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Crepetape til malerarbejde ved høje temperaturer
  • Med en varmebestandighed på op til +120 °C er tapen ideel til malearbejde med efterfølgende ovntørring

  • Vandtæt og velegnet til malerarbejde med vandige lak- og malingssystemer og til vådslibning

  • Fremragende klæbestyrke og høj tilpasningsevne sikrer pålidelig vedhæftning på glatte overflader som glas, aluminium, stål og malet metal, hvilket gør den ideel til byggeri og bilarbejde; crepeffekten giver også mulighed for pæn afdækning af kurver

  • Let at fjerne - tapen kan fjernes med det samme efter maling uden at efterlade rester

  • Kan skrives på og ideel til mærkning af kasser, dåser og anden emballage
Bemærk

For fjernelse uden at efterlade rester skal tapen fjernes umiddelbart efter, at malingen eller lakken er tørret. Tapen er ikke UV-bestandig og er derfor ikke egnet til udendørs brug.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på test og vores erfaringer med produktet. Lav egen test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Lakarbejde i karosseriområdet, og maleopgaver, der kræver ovntørring

  • Afdækningsopgaver i malerbranchen

  • Sikring af afdækningspapir

  • Mærkning af papkasser og beholdere

Bagmateriale

Kreppet papir, latex imprægneret

Klæbebasis

Gummibaseret lim

Farve

Brun (grundmateriale)

Bredde

48 mm

Længde

50 m

Tykkelse for tape

180 µm

Dynamisk afrivningsstyrke ved 25 mm

10,5 N

Forlængelse ved brud

10,5 %

Min./maks. temperaturmodstand

-20 til 120 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

15 til 40 °C

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Nej

Fugtbestandighed

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned/Måneder / ved 20 °C og 50 % luftfugtighed

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger