Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Varmekrympende fladstik

VANDT.KABELSKO SPADE BLÅ 6,3

Varenr. 0555512210

EAN 4046777536133

Prisvisning for kunder efter login
Varmekrympende fladstik

Varenr. 0555512210

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Støvsikre og fugtsikre forbindelser
  • Semi-transparent varmekrymperør for enkel synlig overvågning af forbindelsen.

  • Tidsbesparelser takket være 40 % hurtigere krympningsproces.

  • Lav risiko for beskadigelse af forbindelse og kabelisolering takket være lav krympningstemperatur.
Bemærk

Undgå punktvis overophedning af krympemuffen.

RoHS-kompatibel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.

Min./maks. ledningstværsnit

1,5-2,5 mm²

Farve

Blå

Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun

6,3 x 0,8 mm

Gennemslagsstyrke

30 kV/mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min./maks. temperaturforhold

-55 til 125 °C

Min. krympningstemperatur

300 °C

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj mobilt krympeværktøj til udskiftelige krympeindsatser

UNIVERSAL KRYMPETANG TIL UDSK. KÆBER

x 1 stk.
Krympeindsats Til krympetang til mobile krympeværktøj

KÆBE TIL KRYMPETANG 0,5-2,5MM2 RØD/BLÅ

x 1 stk.
WGLG 100 gasloddekolbe

GASLODDEKOLBE, SÆT, WGLG100

En praktisk allrounder: Kan bruges som loddekolbe eller en varmluftpistol
x 1 stk.
Krympetang til udskiftelige hoveder

UNIVERSALTANG TIL DEUTSCH-KÆBER

Kompakt design
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger