Varmekrympende fladstik
VANDT.KABELSKO SPADE RØD 6,3
Varenr. 0555512110
EAN 4046777536102
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Semi-transparent varmekrymperør for enkel synlig overvågning af forbindelsen.
- Tidsbesparelser takket være 40 % hurtigere krympningsproces.
- Lav risiko for beskadigelse af forbindelse og kabelisolering takket være lav krympningstemperatur.
Undgå punktvis overophedning af krympemuffen.
RoHS-kompatibel
God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.
Min./maks. ledningstværsnit | 0,5-1,5 mm² |
Farve | Rød |
Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun | 6,3 x 0,8 mm |
Gennemslagsstyrke | 30 kV/mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 125 °C |
Min. krympningstemperatur | 300 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!