Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Varmekrympende ledningssamler

Ledningssamler
VANDTÆT LEDN.SML RØD 0,5-1,5MM

Varenr. 05555161
EAN 4011231455831
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Støvsikre og fugtsikre forbindelser
  • Transparent varmekrymperør for enkel synlig overvågning af forbindelsen

  • Tidsbesparelser takket være 40 % hurtigere krympning

  • Lav risiko for beskadigelse af stik og kabelisolering takket være lav krympningstemperatur
Bemærk

Undgå punktvis overophedning af krympeflex.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.

Min./maks. ledningstværsnit

0,5-1,5 mm²

Farve

Rød

Gennemslagsstyrke

30 kV/mm

IP-beskyttelsesklasse

Støvtæt/vand kan ikke ødelægge noget, hvis udstyret nedsænkes under 0,15-1 m vand

Min./maks. temperaturforhold

-55 til 125 °C

Min. krympningstemperatur

100 °C

Længde

35 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj mobilt krympeværktøj Til udskiftelige krympeindsatser

UNIVERSAL KRYMPETANG TIL UDSK. KÆBER

x 1 stk.
WGLG 100 gasloddekolbe

GASLODDEKOLBE, SÆT, WGLG100

En praktisk allrounder: Kan bruges som loddekolbe eller en varmluftpistol
x 1 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeindsats Til krympetang til mobile krympeværktøj

KÆBE TIL KRYMPETANG 0,5-2,5MM2 RØD/BLÅ

x 1 stk.