Varmekrympende ringkabelsko
VANDT.KABELSKO Ø 4 BLÅ 1.5-2.5
Varenr. 0555511204
EAN 4046777535297
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Tidsbesparelser takket være 40 % hurtigere krympningsproces.
- Lav risiko for beskadigelse af forbindelse og kabelisolering takket være lav krympningstemperatur.
Undgå punktvis overophedning af krympeflex.
RoHS-kompatibel
Støvsikre og fugtsikre forbindelser. God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.
Min./maks. ledningstværsnit | 1,5-2,5 mm² |
Farve | Blå |
Flangehul | M4 |
Gennemslagsstyrke | 30 kV/mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 125 °C |
Min. krympningstemperatur | 300 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!