Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Varmekrympende ringkabelsko

VANDT.KABELSKO Ø 5 BLÅ 1.5-2.5

Varenr. 0555511205

EAN 4046777535327

Prisvisning for kunder efter login
Varmekrympende ringkabelsko

Varenr. 0555511205

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Halvtransparente varmekrymperør giver mulighed for nem visuel inspektion af forbindelsen
  • Tidsbesparelser takket være 40 % hurtigere krympningsproces.

  • Lav risiko for beskadigelse af forbindelse og kabelisolering takket være lav krympningstemperatur.
Bemærk

Undgå punktvis overophedning af krympeflex.

RoHS-kompatibel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Støvsikre og fugtsikre forbindelser. God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.

Min./maks. ledningstværsnit

1,5-2,5 mm²

Farve

Blå

Flangehul

M5

Gennemslagsstyrke

30 kV/mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min./maks. temperaturforhold

-55 til 125 °C

Min. krympningstemperatur

300 °C

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj mobilt krympeværktøj til udskiftelige krympeindsatser

UNIVERSAL KRYMPETANG TIL UDSK. KÆBER

x 1 stk.
Krympeindsats Til krympetang til mobile krympeværktøj

KÆBE TIL KRYMPETANG 0,5-2,5MM2 RØD/BLÅ

x 1 stk.
WGLG 100 gasloddekolbe

GASLODDEKOLBE, SÆT, WGLG100

En praktisk allrounder: Kan bruges som loddekolbe eller en varmluftpistol
x 1 stk.
Krympetang til udskiftelige hoveder

UNIVERSALTANG TIL DEUTSCH-KÆBER

Kompakt design